Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ilmastointiputki INOX AISI 316L

Taipuisa ilmastontiputki, Inox
INOX E 70MM KIERRESAUMAPUTKI, AISI 316L

Tuotenro 5970825070
EAN 4099618333033

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Taipuisa putki, asennukseen mutkaisissa kanavissa ja ahtaissa paikoissa.

Lämmittimen pakoputkeksi esim. autoihin ja veneisiin.



Rakenne: Kevyt, notkea, yksinkertainen kierresaumaputki, jonka voi katkaista esim. sahalla.


Haponkestävä AISI 316L


Käyttölämpötila: +850°C


Valmistuskoot: 22 - 356 mm


Taivutussäde: 2 -5 x sisämitta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot