Akkuporavasara ABH 18 COMPACT
AKKUPORAVASARA ABH 18 COMPACT, 2X5.0AH
MASTER M-CUBE
-
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kätevään ja vaivattomaan työskentelyyn
Erittäin kompakti ja ergonominen malli, jossa tärinänvaimennus
Pitkä moottorin käyttöikä
Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori
Moottorin jatkuva seuranta
Jos moottori ylikuormittuu tai jumittuu, moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin.
Nopea työstötavan vaihto
Toiminnan valintakytkimen avulla voidaan nopeasti vaihtaa iskuporauksen, poraamisen ja talttaamisen välillä.
Sisältää vaihdettavan poraistukan
SDS-plus-istukan tilalle voi vaihtaa laitteen mukana toimitettavan pikaistukan helposti ja nopeasti ilman työkaluja.
Vähäinen pölynmuodostus
Lisävarusteena saatava pölynpoistolaite vähentää pölynmuodostusta
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tuotetiedot
Würth Oy Kuvasto(X)
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa: 1
Tiedot(X)
Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot(X)
Nimellisjännite | 18 V/DC |
Akkujen määrä / akkukapasiteetti | 2 x 5 Ah |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 0-1400 rpm |
Iskuluku vähint./enint. | 0-4800 rpm |
Iskuenergia | 2.5 J |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | Pikavaihto kiinnitys |
Koneen paino akun kanssa | 3,7 kg |
Suositeltu poran halkaisija vähint./enint., betoni | 6-18 mm |
Poran halkaisija enint., betoni | 26 mm |
Poran halkaisija enint., teräs | 13 mm |
Kokonaispituus (L1) | 320 mm |
Korkeus | 220 mm |
Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE sisältää:
AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
SP-FIXTEC-DRILL-CHUCK-1,5X13MM
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Tietoa hinnoittelusta
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!