Akkuporavasara, H 18-MA COMPACT
AKKUPORAVASARA H18-MA COMPACT
MASTER
-
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vähäinen käyttäjän rasitus
Kompakti koko, painaa vain 2,6 kg
Energiatehokas hiiliharjaton moottori
Tehokas akun käyttö: enemmän reikiä yhdellä akun latauksella.
Erittäin monipuolinen
Lisätoimintona piikkaustoiminto
Erinomainen työskentelyalueen valaisu
LED-valo
Würth Oy Kuvasto(X)
Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1
Tiedot(X)
Sertifikaatit/Lataukset(X)
Nimellisjännite | 18 V/DC |
Akkujen määrä / akkukapasiteetti | 2 x 4 Ah |
Kierrosluku vähint./enint. | 0-1400 rpm |
Iskuluku vähint./enint. | 0-4550 rpm |
Iskuenergia | 1.7 J |
Kiinnitys tapa | SDS-plus |
Koneen paino akun kanssa | 2,6 kg |
Suositeltu poran halkaisija vähint./enint. | 6-10 mm |
Suositeltu poran halkaisija vähint./enint., betoni | 4-18 mm |
Poraustehon edellytykset, betoni | Keskikova (ø = 8 mm) |
Porausteho (pituus) enint., betoni/min | 570 mm |
Porausteho (reikien määrä), betoni, (halkaisija 6 x 40 mm) | 153 KPL |
Poran halkaisija enint., metalli | 13 mm |
Pituus | 285 mm |
Korkeus | 218 mm |
LISÄKAHVA H18-MA PORAVASARAAN
CASEINRT-HNDTL-(H 18-MA COMPACT)-(8.4.2)
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBInformation on price display
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!