Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkuporavasara + imuri/pölynpoistolaite, setti

ABH 18 COMPACT + pölynpoistolaitesarja, 2 osaa
SETTI PORAVASARA ABH18 + IMURI ASA18
MASTER M-CUBE

Tuotenro 0988000476
EAN 4062856135929

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Täydellinen yhdistelmä lähes pölyttömään työskentelyyn
  • Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE

  • Pölynpoistolaite ASA 18 COMPACT M-CUBE
Huomautus

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Akkuporavasara + imuri/pölynpoistolaite, setti sisältää:
1 x
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Kuvaus: Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE
1 x
Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE

AKKUPORAVASARA ABH 18 COMPACT, RUNKO

MASTER M-CUBE
Kuvaus: Kompakti, tehokas ja hiiliharjaton akkuporavasara keskiraskaaseen poraukseen ja kevyisiin talttatöihin
Määrä: 1 x
2 x
Akku Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kuvaus:
5 Ah
Kompakti, tehokas ja kestävä 18 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.
Määrä: 2 x
1 x
Laturi ALG 18 V M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/6 FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kuvaus: Sopii ladattaville 18 V BASIC M-CUBE -litium-ioniakuille
Määrä: 1 x
1 x
Pölynpoistolaite ASA 18 COMPACT M-CUBE

PÖLYNPOISTOVARUSTUS ASA 18 COMPACT

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kuvaus: Pölynpoistolaite akkuporavasaraan ABH 18 COMPACT
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot