Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkuradio työmaille BR 18-DAB+ M-CUBE

Akkukäyttöinen työmaaradio BR 18-DAB+
AKKURADIO BR 18-DAB+ M-CUBE

Tuotenro 5701458000

EAN 4099618324796

-
Akkuradio työmaille BR 18-DAB+ M-CUBE

Tuotenro 5701458000
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
Kestävä ja monipuolinen akkukäyttöinen työmaaradio selkeällä äänellä

Erilaiset monipuoliset toistotavat musiikin kuunteluun


  • DAB/DAB+

  • FM

  • Bluetooth

  • AUX

  • USB


Optimaalinen äänikokemus moniin eri käyttötarkoituksiin ennalta määriteltyjen taajuuskorjainasetusten ja tehokkaan äänijärjestelmän ansiosta


  • 2 x 2 tuuman keski- ja ylä-äänien kaiuttimet, joissa kummassakin tehoa 10 W

  • 1 x 6 tuuman bassokaiutin, 30 W


Erilaisia ulkoisia liitäntävaihtoehtoja


  • 5 V:n / 2 A:n USB Type A -liitäntä kannettavien laitteiden lataamiseen ja USB-laitteiden toistoon, joiden enimmäistallennuskapasiteetti on 64 Gt

  • 9 V:n / 2 A:n USB Type C -liitäntä kannettavien laitteiden nopeaan lataamiseen

  • AUX-in-liitäntä musiikin toistamiseen mukana toimitetun AUX-kaapelin avulla


Kumipintainen kotelo, jossa on IPX6-suojaus ja mukava kantokahva lukituksella



Valikkonavigointi 28 kielellä lisäasetuksille, kuten


  • herätyskello valmiustilassa

  • näytön kirkkaus

  • kanavahaku


Voidaan käyttää ladattavalla 18 V:n M-CUBE -akulla tai mukana tulevalla virtalähteellä

Huomautus

M-CUBE-akun lataamiseen tarvitaan erikseen hankittava M-CUBE-laturi.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Akun käyttöjännite

18 V/DC

Pituus x leveys x korkeus

258 x 238 x 245 mm

Koneen paino akun kanssa

4,8 kg

FM-radiotaajuus vähintään/enintään

108-87,5 MHz

Akkuradio työmaille BR 18-DAB+ M-CUBE sisältää:
Aux-in-kaapeli
1 x
Aux-in-kaapeli

AUX-IN-CABLE-(BTS 18-40)

Määrä: 1 x
Virtalähde pistokkeella
1 x
Virtalähde pistokkeella

MAINSADAPT-BR-18-DAB+-20V/3A-EU

Kuvaus: Use to operate the corresponding cordless device using mains power, without the rechargeable battery.
Määrä: 1 x
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
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Litium-ioniakku 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE W-CONNECT

Kompakti, tehokas ja kestävä 18 V:n litium-ioniakku sopii erinomaisesti ammatti- ja yleiskäyttöön
x 1 kpl
Laturi ALG 18 V M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/8

ALG 18 V M-CUBE -laturi on suunniteltu erityisesti M-CUBE 18 V -akkuihin, ja se tarjoaa luotettavaa suorituskykyä 220-240 V/AC-tulojännitteellä.
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Akku Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU LI-ION 18V/2,0AH M-CUBE BASIC

Kompakti, tehokas ja kestävä 18 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.
x 1 kpl
Litium-ioniakku 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE W-CONNECT

Kompakti, tehokas ja kestävä 18 V:n litium-ioniakku sopii erinomaisesti ammatti- ja yleiskäyttöön
x 1 kpl
Laturi ALG 18 V M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/4 BASIC

ALG 18 V M-CUBE -laturi on suunniteltu erityisesti M-CUBE 18 V -akkuihin, ja se tarjoaa luotettavaa suorituskykyä 220-240 V/AC-tulojännitteellä.