Akkuräikkäväännin Durofix RW1208, 3/8", 12 V
Akkuräikkäväännin Durofix, RW1208, 3/8", 12 V
AKKURÄIKKÄVÄÄNNIN 3/8-12V-DUROFIX RW1208
Tuotenro 9501012403
EAN 4716872184071
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kätevä ahtaissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa, kuten moottoritilassa
- Lyhyt akkukäyttöinen räikkäväännin, jossa on 3/8" neliövääntiö.
- Kätevä ahtaissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa, kuten moottoritilassa.
- nopea isku
- Tehokas, enimmäisteho 75 Nm
- Kuolleenmiehen kytkin - pysähtyy nopeasti, kun kytkin vapautetaan
- Li-ion akkuteknologiaa
- Täysmetallinen räikkäpää
- Toimitetaan muovisalkussa, jossa on mukana 2 akkua ja laturi
Tuotetiedot
Tiedot(X)
Akkuräikkäväännin Durofix RW1208, 3/8", 12 V sisältää:
1
x
Charger for Durofix 12 volt range
LATURI 12V DUROFIX DC12EU07C15
Kuvaus:
Original battery charger for DUROFIX 12V battery-operated machinery
Määrä:
1
x
2
x
Kuvaus:
Alkuperäinen akku Durofix 12 V -akkukoneisiin
Määrä:
2
x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.