Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkuräikkäväännin suunnanvaihdolla Durofix, RW1216 3/8" 12 V

Akkuräikkäväännin Durofix, RW1216, 3/8", 12 V
AKKURÄIKKÄVÄÄNNIN 3/8-12V-DUROFIX RW1216

Tuotenro 9501012402

EAN 4716872184088

-
Akkuräikkäväännin suunnanvaihdolla Durofix, RW1216 3/8" 12 V

Tuotenro 9501012402
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
Kätevä ahtaissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa, kuten moottoritilassa
  • Pitkä akkukäyttöinen räikkä suunnanvaihdolla, 3/8" kiinnitys, neliökara

  • Erittäin pitkä 152 mm:n räikkäpää

  • Kätevä ahtaissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa, kuten moottoritilassa.

  • Nopea isku

  • Tehokas, enimmäisvääntömomentti 88 Nm

  • Kuolleenmiehen kytkin - pysähtyy nopeasti, kun kytkin vapautetaan
HuomautusEnimmäiskuormitus käsivoimalla 162 Nm
  • Li-ion akkuteknologiaa

  • Toimitetaan kangaslaukussa, jossa mukana 2 akkua ja laturi
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Akkuräikkäväännin suunnanvaihdolla Durofix, RW1216 3/8" 12 V sisältää:
Charger for Durofix 12 volt range
1 x
Charger for Durofix 12 volt range

LATURI 12V DUROFIX DC12EU07C15

Kuvaus: Original battery charger for DUROFIX 12V battery-operated machinery
Määrä: 1 x
2 x
Akku Durofix B1212LA

AKKU LI-ION 12V/2,0AH DUROFIX

Kuvaus: Alkuperäinen akku Durofix 12 V -akkukoneisiin
Määrä: 2 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot