Lukkoruuvi, kupukanta, neliölukitsin DIN 603, teräs, 8.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
DIN 603, teräs 8.8, sinkitty
LUKKORUUVI 603/8.8 ZN M10X25
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Neliökaulus kiinnittää kupukantaruuvin esimerkiksi pitkään reikään ja mahdollistaa kiristyksen mutteripuolelta ilman vastakiristystä.
Tiedot(X)
Käytetään puurakentamisessa, erityisesti puusepänteollisuudessa, valmistalojen rakentamisessa, ajoneuvojen rakentamisessa (esim. kuorma-autojen lavat), veneenrakennuksessa, messurakentamisessa, rakennustelineissä, raskaiden purettavien kuljetustelineiden tai konelaatikoiden rakentamisessa ja merikuljetuksissa käytettävien kuljetuslaatikoiden rakentamisessa. Puukappaleiden tai puun ja metallikappaleiden liittämiseen. Lukkoruuvin neliökaulus uppoaa puuhun. Reiän halkaisija riippuu kierteen halkaisijasta. Puun liittämisessä puuhun mutterin alle on laitettava suuri aluslevy, esim. puurakentamisen aluslevy.
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinnoite | Sinkitty |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M10 |
Pituus (l1) | 25 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 24,65 mm |
Kannan korkeus (k1) | 5,38 mm |
Neliön leveys (V) | 10,58 mm |
Neliön korkeus (f) | 6,6 mm |
Standardit | DIN 603 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupukanta, neliölukitus |
Kannan yksityiskohdat | Neliölukituksella |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1,5 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Varren halkaisija | 10 mm |
Tuoteluokka | C |