Pyörivä viila, L, kovametalli jyrsinterä Ristihammastus
Pyörivä viila, L, pyöristetty, kartiomainen
PYÖRIVÄ VIILA 8.0X22X65 MM L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kovametallityökalu:
- Antaa tasaisen pinnan ja irrottaa lastuja tehokkaasti.
- Jälkikäsittelytarve vähenee.
- Moninkertainen ikä tavallisiin työkalumateriaaleihin verrattuna.
- Säästää aikaa jyrsittäessä kovia materiaaleja
- Sopii kovien aineiden jyrsintään.
- Yleishammastusmuoto sopii kaikille rautamateriaaleille, ruostumattomille sekä erittäin lujille teräksille, harmaa valuraudalle, hitsaussaumoille, koville muoveille, karkaistulle teräkselle sekä nikkelille ja titaniumille.
- Malli KEL
Tiedot(X)
Muoto/malli | L |
Kannan halkaisija x leikkuusärmän pituus | 8,0 x 22,0 mm |
Pituus | 65 mm |
Varren halkaisija | 6 mm |
Hammastuksen tyyppi | Medium |