Silmukkanostovyö
Silmukkanostovyö, Duplex
SILMUKKANOSTOVYÖ 1000 KG 2 M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaksinkerroin ommeltu ns. dublex-vyö kavennetuin ja vahvistetuin nostosilmukoin
- Materiaalina 100% polyester
- Varmuskerroin 7:1
- Värikoodattuja
- CE-merkitty
- Valmistettu EN/SFS 1492-2 standardin mukaisesti
Tiedot(X)
Nauhan/hihnan leveys | 50 mm |
Tehollinen pituus | 2 m |
Väri | Violetti |
Kantavuus (yksittäinen suora) | 1000 kg |
Kantavuus (yksittäinen u-muoto) | 2000 kg |
Kantavuus (yksittäinen silmukka) | 800 kg |
Materiaali | PES – Polyesteri |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -40 – 100 °C |
Standardit | EN 1492-1 |