Vetoniitti Alu/A2 kupukanta maalattu
Vetoniitti kupukanta alu maalattu/A2
VETONIITTI ALU/A2 KUPU 3,2X8 TRUSK
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 3,5-5,5 mm |
Väri | Tummanruskea |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 6,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 0,8 mm |
Leikkauslujuus | 760 N |
Vetolujuus | 980 N |
Materiaali, holkki | AlMg 5,0 |
Materiaali, kara/tappi | A2 |
Pinnoite, holkki | Maalattu/lakattu |
Pinnoite, kara | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |
Karan/tapin halkaisija (dm) | 1,78 mm |