Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kultakurkun Kuplat

Työkaluvaunu, Compact7
WAPPU 2024: KUOHUVIINI 0,75L

Tuotenro 0962900
EAN 4053479967714
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

A workshop trolley with all the basic tools needed during assembly.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kultakurkun Kuplat sisältää:
Työkaluvaunu Compact
1 x
Työkaluvaunu Compact

TYÖKALUVAUNU C 7 LAATIKKOA

Kuvaus: Kompakti ja monipuolinen työkaluvaunu, jossa lukuisia käytännöllisiä yksityiskohtia, sopii ammattikäyttöön korjaamossa.
Määrä: 1 x
1 x
Kiintorengasavainsarja 4.4.1, system, rengaspää 15° kulmassa, metriset koot 17 osaa

KIINTORENGASAVAIN SRJ. 17-OS 4.4.1

ZEBRA
Määrä: 1 x
1 x
Ruuvimeisselisarja 4.4.1, System 8 osaa

RUUVIMEISSELI SRJ. 8-OS 4.4.1

Määrä: 1 x
1 x
Ruuvimeisselisarja, 4.4.1, TX, system 7 osaa

RUUVIMEISSELI SRJ. TX 7-OS 4.4.1

ZEBRA
Kuvaus: Pyöreällä varrella ja reikäpäällä
Määrä: 1 x
1 x
Pihtisarja 4.4.1, system 4 osaa

PIHTISARJA 4-OS. 4.4.1

ZEBRA
Määrä: 1 x
1 x
Lukkorengaspihtisarja 4.4.1, system 4 osaa

LUKKORENGASPIHTISARJA 4-OS.4.4.1

Määrä: 1 x
1 x
Iskutyökalusarja, lyötävät tuurnat, 4.4.1, System 14 osaa

ISKUTYÖKALUSARJA 14-OS. 4.4.1

ZEBRA
Määrä: 1 x
1 x
Hylsysarja, 1/4+1/2, 8.4.1, system 56 osaa

1/4 JA 1/2 HYLSYSARJA 56-OS. 8.4.1

ZEBRA
Määrä: 1 x

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoa hinnoittelusta

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot