Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkurunkonaulain HiKOKI NR1890DBCL

Akkunaulain HiKOKI 1890DBCL
AKKURUNKONAULAIN HIKOKI NR1890DBCL

Tuotenro 5700997001

EAN 4056807882802

-
Akkurunkonaulain HiKOKI NR1890DBCL

Tuotenro 5700997001
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
Akkunaulain halkaisijaltaan 2,9-3,3 mm:n lipasnauloille, joiden pituus on 50-90 mm

Pitkä käyttöikä ja vähäinen huoltotarve


Hiiliharjaton moottori



Erilaisiin käyttökohteisiin


Kaksitoiminen liipaisin, jolla voidaan valita naulaustapa (kerta -tai kosketuslaukaisu)



Akun varaustilan seuranta


Akun varaustilan merkkivalo



Säästää aikaa


Iskusyvyyden säätö ilman työkaluja



Ei tahattomia laukaisuja


2-asentoinen turvakytkin



Mukava ja tukeva otepito


Ergonomisesti muotoiltu pehmeä kahva

Paperisidotuille 34° runkonauloille Ø 2,9 – 3,3 mm, pituudet 50 – 90 mm



Runko- ja kattorakenteiden naulaukset.


Muotit, sillat, laiturit. Pakkaukset, laatikot ja kaikki naulaustyöt joissa ilmoitettua naulatyyppiä tarvitsee käyttää.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Puusepäntyöt, valmistalojen rakentaminen, perinteiset rakennustyöt, pakkauslaatikoiden ja kuormalavojen valmistus

Nimellisjännite

18 V

Akun/pariston kapasiteetti

5 Ah

Iskuenergia

120 J

Lippaan/makasiinin tilavuus

47 KPL

Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle

2,9 - 3,3 mm

Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle

50-90 mm

Koneen paino akun kanssa

4,8 kg

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Koneen paino

4802 g

Korkeus

342 mm

Leveys

127 mm

Pituus (kokonaispituus)

309 mm

Akkurunkonaulain HiKOKI NR1890DBCL sisältää:
Tyhjä salkku akkunaulain HiKOKI 1890DBCL
1 x
Tyhjä salkku akkunaulain HiKOKI 1890DBCL

CASE-EMPTY-1890DBCL

Määrä: 1 x
Protective cap for nail gun HiKOKI
1 x
Protective cap for nail gun HiKOKI

PROTCAP-(F.NLGUN-HIKOKI)-NR1890DBCL

Määrä: 1 x
Batt for tp machines, HiKoki BSL1850, 18 Volt
2 x
Batt for tp machines, HiKoki BSL1850, 18 Volt

BTRYPCK-HIKOKI-BSL1850-18V/5,0AH

Kuvaus:
18 V; 5 Ah
Määrä: 2 x
Charger 18 V HiKOKI UC18YFSL
1 x
Charger 18 V HiKOKI UC18YFSL

CHRG-18V-HIKOKI-UC18YFSL

Kuvaus:
Ulostulojännite: 18 V; 18 V
Määrä: 1 x