Akkurunkonaulain HiKOKI NR1890DCA
Akkunaulain HiKOKI 1890DCA
RUNKONAULAIN NR1890DCA 34° 18V 5AH HSC
Tuotenro 9501019605
EAN 4099618770586
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paineilmalla toimiva jousi
50-90 mm:n pituisten lipasnaulojen käsittelyyn
Painaa vain 3,7 kg
Erittäin kevyt, sopii erinomaisesti pään yläpuolella tehtäviin töihin
Erilaisiin käyttökohteisiin
Kaksitoiminen liipaisin, jolla voidaan valita naulaustapa (kerta -tai kosketuslaukaisu)
Akun varaustilan jatkuva seuranta
Akun varaustilan merkkivalo
Pitkä käyttöikä ja vähäisempi huoltotarve
Hiiliharjaton moottori
Säästää aikaa
Iskusyvyyden säätö ilman työkaluja
Ei tahattomia laukaisuja
2-asentoinen turvakytkin
Mukava ja tukeva otepito
Ergonomisesti muotoiltu pehmeä kahva
Sisältää salkun ja suojalasit
Tiedot(X)
Puusepäntyöt, valmistalojen rakentaminen, perinteiset rakennustyöt, pakkauslaatikoiden ja kuormalavojen valmistus
Nimellisjännite | 18 V |
Akun/pariston kapasiteetti | 5 Ah |
Iskuenergia | 120 J |
Lippaan/makasiinin tilavuus | 47 KPL |
Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle | 2,8 - 3,3 mm |
Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle | 50-90 mm |
Koneen paino akun kanssa | 4,3 kg |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Koneen paino | 3,7 kg |
Korkeus | 359 mm |
Leveys | 315 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 127 mm |
CASE-EMPTY-1890DBCL
CHRG-18V-HIKOKI-UC18YFSL
PROTCAP-(F.NLGUN-HIKOKI)-NR1890DBCL
BTRYPCK-HIKOKI-BSL1850-18V/5,0AH