Akkuruuvinväännin AS 4 RW EDITION
Akkuruuvinväännin AS 4 RW EDITION
AKKURUUVINVÄÄNNIN AS4 RW EDITION
MASTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- ¼ tuuman kärjenpidin, helppo käyttää Push&Go-toiminnon ansiosta
- Ruuvinvääntimen voi käynnistää joko painamalla ruuvinvääntimeen asetettua ruuvauskärkeä ruuvin kantaa vasten (push start) tai painamalla erillistä virtakytkintä
- Keveys sekä hyvin kompakti ja ergonominen muotoilu mahdollistavat käytön monissa eri asennoissa
- Mekaaninen kytkin, jossa on viisi vääntömomenttiasetusta sekä maksimitehon asetus - mahdollistaa tarkan työskentelyn ruuvikoon mukaisesti
- Elektroninen jarru pysäyttää moottorin heti, kun ruuvinväännin sammutetaan/kytkin vapautetaan, ja suojaa näin ruuvin kantaa ylikiristämiseltä
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/578976898.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/578976915.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/594505269.jpg)
Sisäänrakennettu 3,6V akku
Micro-USB liitäntä, ladattavissa kaikilla tavanomaisilla USB latureilla.
Vahva karalukko
Mahdollistaa käytön ruuvimeisselinä, jos akku on tyhjentynyt
Pyörimisnopeus 360 rpm
Nopea ruuvaus suorituskyvystä tinkimättä
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 3.6 V |
Koneen paino akun kanssa | 310 g |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Akun/pariston kapasiteetti | 1.5 Ah |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!