Pohja-/kuusiotulppa, laippa DIN 910, teräs, pinnoittamaton
DIN 910, pinnoittamaton teräs
KUUSIORUUVITULPPA DIN 910 ST M27X2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1) | M27 x 2 |
Pituus (l1) | 30 mm |
Pään/kannan halkaisija (d2) | 32 mm |
Kannan korkeus (k1) | 14 mm |
Standardit | DIN 910 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan yksityiskohdat | Kauluksella/laipalla |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 24 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 2 mm |
Kierteen muoto | Hienokierre |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 16 mm |
Malli | Standardin mukainen malli |
Tuoteluokka | B |