Lieriötappi, uritettu, viiste ISO 8740, teräs, pinnoittamaton
ISO 8740, teräs, pinnoittamaton, viistetty
LIERIÖSOKKA ISO8740 6X30
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d) | 6 mm |
Pituus (l1) | 30 mm |
Standardit | ISO 8740, DIN 1473 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |