Hammastettu lukituslevypari W.TEC-sarja Kapea malli
A4 haponkestävä teräs, kapea malli, W.TEC-sarja
WÜRTH LOCK LUKITUSLEVYPARI A4 M12
W.TEC
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yleistä:
DIN 25201 -standardin mukainen lukitusaluslevy, joka ehkäisee poikittaiskuormitettujen, värähtelevien ja tärisevien ruuviliitosten löystymisen.
Toiminta:
Kiilamaisesti yhdistyvät kaksi hammastettua lukitusaluslevyä takaavat erittäin pitävän lukituksen. Esijännitys pitää ruuviliitoksen lukittuna kitkan sijaan.
Edut:
- Helppo koota ja purkaa (hammastetut lukitusaluslevyt on valmiiksi liimattu pareiksi)
- Lukittuminen ruuvien kanssa on testattu (lukituselementit estävät ruuvin avautumisen) sekä suurella että pienellä esikiristyksellä
- Sopii erityisen hyvin dynaamiseen kuormitukseen – jopa voiteluaineiden kanssa
- Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja laadun kärsimättä
- Ei vahingoita pintoja
- Saatavilla ruostumattomasta teräksestä tai tavallisesta teräksestä valmistettuna (muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä)
- Saatavilla kapealla ja leveällä kosketuspinnalla
Ruuvi–mutteri-liitoksissa hammaslukituslevyparia on käytettävä sekä ruuvin kannan alla että mutterin alla. Kiristysmomentteja koskevat suositukset on annettu DIN-/ISO-luettelon teknisissä tiedoissa.
Tiedot(X)
Ajoneuvojen valmistus, koneenrakennus, paineilma- ja sähkötyökalujen valmistus, kaivostoiminta, maatalouskoneiden valmistus, sekoittimien valmistus, kuljetus- ja kuljetinjärjestelmät.
Sisähalkaisija (d1) | 13 mm |
Soveltuu ruuvikierteelle | M12 |
Ulkohalkaisija (d2) | 19,5 mm |
Paksuus (h1) | 2,6 mm |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Vickers-kovuus, HV | 520 HV |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli | Kapea/ohut |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitusosa |