Johtoliitin, piikki Polyamidieriste
Johtoliitin, eristetty, piikki
ERISTETTY JOHTOLIITIN PIIKKI 2,8 KELT.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pitkä eristeholkki
Liittimissä on yhtenäinen vahva eriste, joten niiden käsittely on vaivatonta.
Helppo paikalleen asettaminen
Johdin on helppo, nopea ja turvallinen työntää paikalleen
Laadukasta polyamidia
Sopii tilanteisiin, joissa kuormitukset muuttuvat ja lämpötila vaihtelee
Asentajan on tarkistettava kytketty kaapeli (vetämällä sitä ulospäin tarvittaessa).
Piikin muoto standardin DIN 46231 mukainen
Tiedot(X)
Hienoille ja erittäin hienoille monisäikeisille kuparijohtimille
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija vähint./enint. | 4-6 mm² |
Väri | Keltainen |
Tapin/piikin pituus | 14 mm |
Nimellisjännite enint. | 600 V/AC/DC |
Materiaali | Kupari |
Pinnoite | Tinattu |
Eristemateriaali | Nailon |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |