Rautasahanterä HSS-bimetalli
Bimetallinen käsisahanterä kaarisahaan, HSS
RAUTASAHANTERÄ ZEBRA BI-MET 300 MM Z24
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erikoisterästä: Hammastus korkeaseosteista erikoispikaterästä ja selkä sitkeää työkaluterästä
Täyskarkaistun hammastuksen ansiosta erinomainen leikkuukyky ja pitkä käyttöikä
Voit työskennellä nopeammin, pidempään ja taloudellisemmin vain yhdellä terällä
Normaali hammastus
- Taloudellisempi
- Turvallisempi
- Korkea leikkuuteho
- Pidempi käyttöikä
Progressiivinen hammastus
- Yleiskäyttöön
- Tiheä hammastus terän alussa helpottaa sahauksen aloittamista. Vähentää merkittävästi ohuiden materiaalien värähtelyä.
- Muun leikkausalueen harva hammastus varmistaa tehokkaan leikkuun.
060330013 normaali hammastus
0603300133 hieno hammastus
060330113 progressiivinen hammastus
Progressiivinen hammastus:
Tiheä hammastus (32 hamm / tuuma) terän alussa helpottaa sahauksen aloittamista
ohuilla materiaaleilla.
Harvan hammastuksen (18 hamm / tuuma) ansiosta tehokas leikkuu.
Tiedot(X)
- Työkaluteräs (korkea- ja niukkaseosteinen)
- Rakenneteräs (korkea- ja niukkaseosteinen)
- Pikateräs
- Ruostumaton teräs
Materiaalin paksuus enint. | 2 mm |
Hampaita / tuuma tai / mm | 24 KPL/in |
Pituus (L) | 300 mm |
Leveys (B) | 12,5 mm |
Paksuus (H) | 0,63 mm |