Puukkosahanterä, metallille, kolme tähteä, raskaaseen käyttöön
Puukkosahan terä 3S, raskaaseen käyttöön, metalli
PUUKKOSAHT 200MM JAKO1,8 5KPL METALLI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Massiivisille, vahvoille 3-10 mm:n työkappaleille
- Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
- Metallille käytettäville puukkosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja värähtelytoiminnon poistamista käytöstä.
- Jäähdytys pidentää puukkosahanterien käyttöikää
Tiedot(X)
Pituus (L) | 200 mm |
Hammasväli | 1,8 mm |
Paksuus | 1,25 mm |
Soveltuu erityisesti | Metalliprofiilit ja putket |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 3-8 mm |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |