Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tarttuva voiteluspray Lube HHS 2000®

Tarttuva voiteluaine, HHS 2000
HHS 2000 VOITELUSPRAY 500 ML
HHS
HHS2000

Tuotenro 0893106
EAN 4045989526901

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Puolisynteettinen öljy, jolla on erinomainen paineenkestävyys.
  • Poistaa narisevat ja kirskuvat äänet, erinomainen levittäytymis- ja tunkeutumiskyky, tarjoaa hyvän korroosiosuojauksen.

  • Erittäin tarttuva voiteluaine, joka ei irtoa, kun sitä käytetään kääntyvissä ja pyörivissä osissa

  • Yhteensopiva O-renkaiden/X-renkaiden ja muovisten materiaalien kanssa. Käyttäytyy neutraalisti maalatuilla pinnoilla.

  • Kestää roiskevettä, suolavettä, heikkoja happoja ja emäksiä

  • Ei sisällä silikonia, hartsia eikä happoja

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Erittäin korkeaa painetta kestävä, osittain synteettinen öljy yleisvoiteluun ja suuriin painekuormiin.


Soveltuu yleisvoiteluun ja suuriin painekuormiin, esim. vaihteet, kaasu, kytkinvivustot, Bowden-vaijerit, pultit, nivelet, saranat, kääntövivut, lukot, ohjaustangon päät, liukukiskot, ketjupyörät, hammastangot, avoimet hammaspyörät jne.

Ohjeet

Puhdista voitelukohdat huolellisesti ja perusteellisesti ennen jokaista käyttökertaa. Ravista purkkia ennen käyttöä, suihkuta käsiteltävät osat ja anna vaikuttaa hetken.


Käännä käytön jälkeen purkki ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.

Kemiallinen perusta

Hiilivety

Perusöljy

Mineraaliöljy

Väri

Kellertävä

Haju/tuoksu

Öljy

Tiheys/ominaispaino

0,742 g/cm³

Tiheys, edellytykset

20°C:n lämpötilassa

Käyttölämpötila vähint.

-25 °C

Käyttölämpötila enint.

180 °C

Lämmönkestävyys enint.

200 °C

Aktiivisen ainesosan leimahduspiste vähint.

300 °C

Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti

1500 cSt

Silikoni - vapaa

Kyllä

Happo-vapaa

Kyllä

Hartsi - vapaa

Kyllä

AOX-vapaa

Kyllä

Kestävyys

Suolavesi
Heikot emäkset
Heikot hapot
Roiskeet

Sisältö/tilavuus

500 ml

Tuotepakkaus

Purkki

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaalisuojakäsine, nitriili Puuvillaveluuri nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili Puuvillaveluuri nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot