Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)
DIN 976-1, sinkitty teräs 8.8, A-malli
KIERRETANKO 8.8 ZN M12X1000
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kierteen halkaisijasta M5 lukien kierretangot voidaan merkitä toisesta päästä (päätypinta) lujuusluokkamerkinnän sijaan seuraavalla värimerkinnällä.
Teräs 8.8 - liikenteenkeltainen RAL 1023
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M12 |
Pituus (l1) | 1000 mm |
Standardit | DIN 976-1 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinnoite | Sinkitty |
Muoto/malli | A |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Tunnisteväri/värikoodi | Liikenteenkeltainen RAL 1023 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |