Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Renkaanmuotoinen lattakaapelikenkä DIN 46234 ja sitä vastaava

Levykaapelikenkä
LEVYKAAPELIKENKÄ 70MM2 M10

Tuotenro 096767010
EAN 4024835133609
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

Käyttäjän on tarkistettava kaapelin kytkentä (tarvittaessa ulosvetokokeella).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Monisäikeisille, hienoille ja erittäin hienoille kuparijohtimille, esimerkiksi DIN EN 60228, luokka 2, 5 ja 6

Johtimen poikkileikkaus/halkaisija

70 mm²

Liittimen/laipan aukko

M10

Nimellliskoko

10 - 70

Langan /puikon /johdon /vaijerin halkaisija (d1)

13 mm

Reiän halkaisija (d2)

10,5 mm

Etäisyys hylsyn päästä reiän keskikohtaan (l)

38 mm

Holkin pituus

18 mm

Leveys (b)

22 mm

Lämmönkestävyys enint.

125 °C

Materiaali

Elektrolyyttikupari

Pinnoite

Tinattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot