Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Asiakaspalvelu 010 308 6700

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Eristys- ja suojausteippi Nitto 21

Eristysteippi, Nitto 21
SÄHKÖTEIPPI VIHREÄ 50MM 20M

Tuotenro 09856 505

-

Eristys- ja suojausteippi Nitto 21

Tuotenro 09856 505

-

Määrä

Pakkauskoko

x

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

PVC-sähköteippi johtojen ja kaapeleiden eristämiseen, merkintään ja sidontaan.

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1  |  2  |  3

Tiedot(X)

Väri

Vihreä

Leveys

50 m

Pituus

20 m

Paksuus

0,19 mm

Läpilyöntijännite

50 kV/mm