Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Asiakkaan kirjautuminen
Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Pallomainen kuulalaakeri FAG

Pallomaiset kuulalaakerit
PALLOM. KUULAL. 2210-K-TVH-C3

Tuotenro: 1780004610

-

Pallomainen kuulalaakeri FAG

Tuotenro: 1780004610

-

Määrä

Pakkauskoko

x 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Dynaamisesti kulma-asennoituva purkautumaton pallomainen kuulalaakeri
on kevyesti säteittäisesti ja aksiaalisesti kuormitettavissa.

Kartioreikäinen laakeri asennetaan lieriömäiselle akselille kiristysholkin avulla.

HuomautusLaakereita saatavana myös C3-välyksellä, jossa on normaalia laakeria suurempi välys.

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1  |  2  |  3

Tiedot(X)

Ohjeet

C3 laakerin välys ,vierintäelimellä hieman enemmän tilaa


laakerirenkaiden välissä


K sisäreikä kartiomainen 1:12


M massiivi messinkipidin


TVH lasikuituvahvistettu polyamidipidin


2RS kumitiivistin molemmilla puolella laakeria

Sisähalkaisija (d)

50 mm

Ulkohalkaisija (D)

90 mm

Tuotteen paino (per nimike)

577 g

Viimeksi katsottu