Kartioholkki, tyyppi 1
Kartioholkit
KARTIOHOLKKI 1210-16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kartioholkin koko | 1210 |
Poraus | 16 mm |
Kiilaura | 5 mm |
Ulkohalkaisija (D1) | 47,5 mm |
Materiaali | Valurauta |
Välitettävä vääntömomentti enintään | 407 Nm |
Kiristysmomentti | 19.6 Nm |
Paino | 0,25 kg |