Betoniruuvi, uppokanta, W-BS/S
Betoniruuvi W-BS, sinkitty teräs, tyyppi SK
W-BS BETONIR. UPPO ZN TX30 6X50/10-15
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ankkurointi betoniin ja muurattuun pintaan
- Erittäin monikäyttöinen kolmen tehollisen ankkurointisyvyyden ansiosta (koot 6-10)
- Kiinnitystä voi säätää kahdesti asennuksen jälkeen (koot 6-10), esimerkiksi jos halutaan kohdistaa kaiteita tai ankkurilevyjä (katso asennusohjeet)
- Erittäin korkea kuormitettavuus
- Erittäin pienet keskinäiset ja reunaetäisyydet hyvin vähäisen laajenemisen ansiosta
- Todella nopea ja helppo asentaa, heti kuormitettavissa
- Mahdollistaa siistin näkyville jäävän uppoasennuksen
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnityspiste, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumaton tai lähes muuttumaton kuormitus (halk. 6-10)
- Seisminen kuormitus, suorituskykyluokat C1 (halk. 6-10) ja C2 (halk. 8-10)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-23/0196, ankkurointi muurattuun pintaan
- Muuttumaton tai lähes muuttumaton kuormitus (halk. 5-10)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120 (halk. 5-6)
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:
- Halkeillut ja halkeilematon betoni (halk. 5 ja 6)
- Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot C30/37-C50/60, (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä / yleinen tyyppihyväksyntä Z-21.1-2075 käyttö ruuviankkurina ankkurointeihin yhdessä kemiallisen ankkurointimassan kanssa betonissa (halk. 10, tyyppi SK, uppokanta)
- Käyttö ruuviankkurina yhdessä kemiallisen WIT-BS-ankkurointimassan kanssa
- Vahvistetussa ja vahvistamattomassa ja halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa C20/25-C50/60
Palonkestävyys palolle altistettuna standardilämpötilakäyrän mukaisesti muuratussa pinnassa (Mz, KSL, KS) ja vahvistetussa betonissa, (halk. 5 ja 6) - asiantuntijaraportti nro 2101/173/18 - 2018
Koosta 8 alkaen suosittelemme asennusta sopivaa tangentiaalista iskuruuvinväännintä käyttäen. Suositeltua enimmäisvääntömomenttia on noudatettava. Muuratussa pinnassa käytettäessä on otettava huomioon teknisen hyväksynnän ETA-23/0196 mukaiset kiviaineskohtaiset asennustiedot.
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnityspiste, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumaton tai lähes muuttumaton kuormitus (halk. 6-10)
- Seisminen kuormitus, suorituskykyluokat C1 (halk. 6-10) ja C2 (halk. 8-10)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-23/0196, ankkurointi muurattuun pintaan
- Muuttumaton tai lähes muuttumaton kuormitus (halk. 5-10)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120 (halk. 5-6)
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:
- Halkeillut ja halkeilematon betoni (halk. 5 ja 6)
- Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot C30/37-C50/60, (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä / yleinen tyyppihyväksyntä Z-21.1-2075 käyttö ruuviankkurina ankkurointeihin yhdessä kemiallisen ankkurointimassan kanssa betonissa (halk. 10, tyyppi SK, uppokanta)
- Käyttö ruuviankkurina yhdessä kemiallisen WIT-BS-ankkurointimassan kanssa
- Vahvistetussa ja vahvistamattomassa ja halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa C20/25-C50/60
Palonkestävyys palolle altistettuna standardilämpötilakäyrän mukaisesti muuratussa pinnassa (Mz, KSL, KS) ja vahvistetussa betonissa, (halk. 5 ja 6) - asiantuntijaraportti nro 2101/173/18 - 2018
Tiedot(X)
Ankkuroinnit betoniin, yksittäinen kiinnityspiste hyväksynnällä (halk. 6-10):
Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin betonirakenteisiin hyväksynnällä:
- Tavallisessa betonissa C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni), (halk. 5 ja 6)
- Esikuormitetuissa betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa C30/37-C50/60, (halk. 6)
Ankkuroinnit muurattuun pintaan hyväksynnällä (halk. 5-10):
- Kalkkihiekkaumpitiilessä ja reikätiilessä
- Muuraustiilessä, umpitiili
Erityisesti suunniteltu siistiin uppoasennukseen
Soveltuu keskiraskaiden ja raskaiden kuormien kiinnittämiseen betoniin ja kevyiden ja keskiraskaiden kuormien kiinnittämiseen muurattuun pintaan:
- Esimerkiksi portaikkojen ja parvekkeiden kaiteiden, käsijohteiden, teräsrakenteiden, puisten alusrakenteiden ja metalliprofiilien läpiasennuksiin
- Kiinnitykset maanjäristyksille alttiilla alueilla (vain betoni)
- Palolle altistuvat kiinnitykset
W-BS/S (sinkitty teräs) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kuivissa sisätiloissa
Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja paineenkestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)
Ankkurin koko | 6 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 50 mm |
Kiinnityspaksuus (t fix 1) | 15 mm |
Kiinnityspaksuus (t fix 2) | 10 mm |
Kierteen halkaisija | 7,5 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 6 mm |
Porareiän syvyys (h 1,1) | 40 mm |
Porareiän syvyys (h 1,2) | 45 mm |
Asenussyvyys (h nom1) | 35 mm |
Asennussyvyys (h nom2) | 40 mm |
Kannan halkaisija (d sk) | 13 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX30 |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Materiaali | Teräs |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 8 mm |
Pinnoite | Sinkitty |
Ankkurin koko (mm) | 6 | 8 | 10 | Suorituskykytiedot betonissa - yksittäinen kiinnitys ETA-16/0043-standardin mukaisesti | ||||
Nimellinen asennussyvyys | hnom (mm) | |||||||
Sallittu keskitetty vetokuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. (kN) = C20/252) | ||||||
Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | ||||||||
Sallittu leikkauskuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. (kN) = C20/252) | ||||||
Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | ||||||||
Sallittu taivutusmomentti | Madm (Nm) | |||||||
Sallittu kuorma seismisissä suorituskykyluokissa C1 ja C2, katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | ||
C2 | x | x | ||||||
Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 |
Suorituskykytiedot betonissa - sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin teknisen hyväksynnän ETA-16/0128 mukaisesti | ||||
Ankkurin koko (mm) | 5 | 6 | ||
Nimellinen asennussyvyys | hnom (mm) | |||
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin3) | Nperm. (kN) ≥ C20/25 | |||
Sallittu leikkauskuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. (kN) = C20/252) | ||
Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | ||||
Sallittu taivutusmomentti | Madm (Nm) | |||
Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128 |
Suorituskykytiedot esikuormitetuille betonisille ontelolaatta sisäkatoille teknisen hyväksynnän ETA-16/0128 mukaisesti | ||||
Ankkurin koko (mm) | 6 | |||
Asennussyvyys (mm) | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin esikuormitetuihin betonisiin ontelolaatta sisäkatoihin5) | Fperm. (kN) | |||
1) Arvioinnissa/hyväksynnässä määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet yM sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF =1,4 on otettu huomioon. Katso veto- ja leikkauskuormien yhdistelmien, reunaetäisyyden vaikutuksen ja ankkuriryhmien tiedot asianmukaisista ohjeista, kuten standardista DIN EN 1992-4. 2) Betonissa on normaali vahvistus. Suuremmat arvot ovat mahdollisia suuremmille betonilujuuksille. 3) Sallitut kuormat on määritetty ilman keskinäisen ja reunaetäisyyden vaikutusta. 4) Kun ankkurointipisteitä on ≥ 3 ja kutakin pistettä kohti on väh. yksi ankkuri, ankkurointipistekohtainen kuorma on Fperm ≤ 1,4 kN, tai kun ankkurointipisteitä on ≥ 4 ja kutakin pistettä kohti on väh. yksi ankkuri, ankkurointipistekohtainen kuorma on Fperm ≤ 2,1 kN. Sallitut kuormat voivat olla suurempia, jos suunnittelu osoittaa, että kiinnitettävän komponentin lujuus- ja jäykkyysvaatimukset täyttyvät käyttörajatilan ja kantavuuden suhteen myös ankkurin rikkoutumisen jälkeen. 5) Asennustietoja on noudatettava. |
Asennusparametrit betonissa | |||||||||||
Ankkurin koko (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Nimellinen asennussyvyys | hnom (mm) | 351) | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
Keskinäinen etäisyys vähintään | smin (mm) | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Keskinäinen etäisyys | scr,N (mm) | 81 | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 |
Reunaetäisyys vähintään | cmin (mm) | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Reunaetäisyys | ccr,N (mm) | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 |
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. | hmin (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Poran nimellishalkaisija | d0 (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||
Porareiän halkaisija | dcut ≤ (mm) | 5,40 | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
Porareiän syvyys | h1 ≥ (mm) | 40 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 7 | 8 | 12 | 14 | ||||||
Sisäinen vääntiö/kanta | TX25 | TX30 | TX40 | TX50 | |||||||
Kannan halkaisija | dsk (mm) | 12 | 13 | 20 | 22 | ||||||
Tangentiaalisen iskuruuvinvääntimen vääntömomentti enintään | Timp,max (Nm) | 110 | 160 | 300 | 400 | ||||||
1) Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin |
Asennusparametrit esikuormitetuille ontelolaatta sisäkatoille | ||
Ankkurin koko (mm) | 6 | |
Keskinäinen etäisyys vähintään | smin (mm) | 100 |
Reunaetäisyys vähintään | cmin (mm) | 100 |
Ankkuriryhmien keskinäinen etäisyys vähintään | amin (mm) | 100 |
Onteloreikien keskipisteiden välinen etäisyys toisistaan | lc ≥ (mm) | 100 |
Jänneraudoitusten keskinäinen etäisyys | lp ≥ (mm) | 100 |
Jänneraudoitusten ja porareiän välinen etäisyys | ap ≥ (mm) | 50 |
Poran nimellishalkaisija | d0 (mm) | 6 |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 8 |
Suorituskykytiedot yksittäisessä ankkurissa umpitiilestä ja reikätiilestä muuratussa pinnassa teknisen hyväksynnän ETA-23/0196 mukaisesti | ||||||||||
Ankkurin koko | Nimellinen asennussyvyys | Sallittu vetokuorma | Sallittu leikkauskuorma | Reunaetäisyys väh. | Keskinäinen etäisyys väh. | Etäisyys liitoksista | Suurin vääntömomentti käsin asennuksessa | Suurin vääntömomentti porakoneella/ruuvinvääntimellä asennettaessa | Asennus tangentiaalista iskuruuvinväännintä käyttäen | |
Kalkkihiekkaumpitiili KS NF standardin EN 771-2:2015-11 mukaisesti KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 26 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 240 mm | ||||||||||
Silka XL -kalkkihiekkaumpitiili KS 12DF standardin DIN EN 771-2:2015-11 mukaisesti KS- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 14 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 175 mm | ||||||||||
Kalkkihiekkaontelotiili KS L, 3DF standardin DIN EN 771-2:2015-11 mukaisesti SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 17 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 175 mm | ||||||||||
Muuraustiili Mz standardin DIN EN 771-1:2015-11 mukaisesti Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 21 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 240 mm | ||||||||||
Kevyt betoniumpiharkko Vbl standardin DIN EN 771-3:2015-11 mukaisesti Vbl 4 - 1.0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 4 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 240 mm | ||||||||||
5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
8 | 45 | 1,8 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
8 | 65 | 1,8 | 2,14 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
10 | 55 | 1,83 | 1,69 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
10 | 75 | 1,91 | 2,44 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
8 | 45 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
8 | 65 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
10 | 55 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 37 | 200 | |
10 | 75 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 46 | 200 | |
5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
8 | 45 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
8 | 65 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
10 | 55 | 0,86 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
10 | 75 | 0,91 | 0,77 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
8 | 65 | 0,17 | 0,66 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 10 | |
10 | 75 | 0,37 | 0,91 | 80 | 80 | 35 | 80 | 5 | 14 | |
hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, || = smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst ≤ | Tinst ≤ | Timp,max | |
(mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Nm) | (Nm) | (Nm) |
5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
8 | 45 | 1,17 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 27 | 300 | |
8 | 65 | 1,23 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 300 | |
10 | 55 | 1,06 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 34 | 300 | |
10 | 75 | 1,29 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 146 | 300 | |
Huomioitavaa: Katso lisätietoja puristuslujuudesta, keskinäisistä ja reunaetäisyyksistä ja asennuskohdista teknisestä hyväksynnästä ETA-23/0196 Sallitun kuormituksen määrittämistä varten on otettu huomioon ETA:n osavarmuuskerroin γM=2,5 vastuksen puolella ja osavarmuuskerroin γF=1,4 iskun puolella. Määritetyt arvot koskevat yksittäistä ankkuria muuratussa pinnassa, jonka fvko: 0,15 (N/mm²) ja σd: 0,2 (N/mm²). Katso tiedot veto- ja leikkauskuormien yhdistämisestä, taivutusmomenteista ja pienennetyistä keskinäisistä ja reunaetäisyyksistä teknisestä hyväksynnästä ETA-23/0196. Myös tiilien poistoa koskevat asiakirjat on esitettävä. |
Yleiset asennusparametrit muuratussa pinnassa: | ||||||||||
Ankkurin koko | Halkaisija | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
Nimellinen asennussyvyys | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | ||
(mm) | 35 | 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75 | |||
Poran nimellishalkaisija | d0 | (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Porareiän halkaisija | dcut ≤ | (mm) | 5,4 | 6,4 | 8,45 | 10,45 | ||||
Porareiän syvyys | h0 ≥ | (mm) | 55 | 55 | 75 | 65 | 85 | 75 | 95 | |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ | (mm) | 7 | 8 | 12 | 14 |