Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkuruuviväännin Speede 2 VDE

Akkuruuviväännin SpeedE 2 VDE Slim Vario
AKKURUUVIVÄÄNNIN SPEEDE 2 VDE

Tuotenro 9501008992

EAN 4010995443184

-
Akkuruuviväännin Speede 2 VDE

Tuotenro 9501008992
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
Nopea ja tehokas moottoriavusteinen ruuvimeisseli, joka kääntää ruuvit kolme kertaa nopeammin kuin perinteinen ruuvimeisseli. VDE-hyväksytty ja tarkka kiritysmomentti varmistavat turvallisen ja luotettavan käytön.

SpeedE 2 VDE Slim Vario on moottoriavusteinen akkuruuviväännin, joka tekee ruuvien kiinnittämisestä nopeaa ja vaivatonta. Sen kolminkertainen nopeus verrattuna perinteiseen ruuvimeisseliin säästää aikaa ja vaivaa työskennellessäsi. VDE-hyväksytty ominaisuus ja tarkka kiritysmomentti takaavat turvallisen ja luotettavan käytön jokaisella käyttökerralla.



  • Moottoriavusteinen ruuvimeisseli ruuvien kääntämseen

  • 3 x nopeampi kuin tavallinen ruuvimeisseli

  • VDE-hyväksytty

  • Tarkka kiritysmomentti

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueTyökalu kaikkiin ruuvaustöihin, esim. pistorasioiden asennukseen, kytkentäkaapille tehtäviin töihin, teollisuushuoltoon ja -asennukseen, moottorilaitteiden, kodinkoneiden ja vastaavien huoltamiseen ja korjaukseen, ikkunoiden ja ovien asennukseen, lämpö-, vesi- ja ilmastointiasennuksiin sekä polkupyörien, moottoripyörien ja ruohonleikkureiden korjaukseen, sekä harrastustoimintaan.


Nimellisjännite

3,6 V

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Kuusio

Koneen paino akun kanssa

212 g

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Akun/pariston kapasiteetti

1500 mAh

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot