Akkusidontakone TJEP ULTRA GRIP raudoitteiden, kaapeleiden ja putkien kiinnittämiseen
Akkusidontakone TJEP ULTRA GRIP
AKKUSIDONTAKONE TJEP ULTRA GRIP 40
Tuotenro 9501018837
EAN 5702551240021
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Betoniraudoitteet, lattialämmityskaapelit, vesikiertoisen lattialämmityksen putkistot, sähkökaapeleiden suojaputket tai vastaavien tuotteiden kiinnitykset hoituu perinteisesti surrilangalla ja -koukulla. Kolmannen sukupolven akkukäyttöisellä TJEP ULTRA GRIP -sidontakoneella työ käy nopeasti ja helposti. Kolme konemallia, max. joko 25mm, 40mm tai 58mm leukakapasiteetilla työn mukaan.
Toimitussisältö: muovilaukku, jossa 2 akkua, latauslaite, käyttöohje ja varaosalistaus, kuusioavain, kaksi rullaa sinkittyä lankaa.
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Soveltuu vähint./enint., langan halkaisijalle | 0,8-0,8 mm |
Nimellisjännite | 18 V |
Akun/pariston kapasiteetti | 4 Ah |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Koneen paino akun kanssa | 2,6 kg |
Pituus x leveys x korkeus | 297 x 109 x 300 mm |
Akun/pariston paino | 595 g |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!