Akkuvahti 12 V/DC
Akkuvahti 12 V DC
AKKUVAHTI 12V
Tuotenro 096381 087
EAN 4099618098956
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Suojaa akkua syväpurkautumiselta
- Päälle- ja poiskytkentäjännite säädettävissä: Noin 10,4-13,3 V
Tiedot(X)
Leveys | 87 mm |
Korkeus | 33 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 60 mm |
Nimellisjännite enint. | 14 V |
Nimellisjännite vähint. | 8,6 V |
Nimellisvirta | 10 A |
Nimellisjännite vähint./enint. | 8,6 / 14 V |
Tuotteen paino | 0,100 kg |