Akkuvetoniittipihti, vetoniittipistooli ANG 18 COMPACT M-CUBE
Akkuvetoniittipihti/-pistooli, ANG 18 COMPACT
AKKUVETONIITTIPIHTI ANG 18 COMPACT RUNKO
Tuotenro 5701423000
EAN 4065746362535
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Yhteensopiva kaikkien ladattavien 18V M-CUBE -akkujen kanssa
- Vähän huoltoa vaativa tehokas ja hiiliharjaton moottori takaa pitkän käyttöiän
- Ergonominen kahva mahdollistaa mukavan ja vaivattoman työskentelyn
- Nopeampi suuttimen vaihto mukana toimitetun asennusavaimen avulla
- Integroidut LED-valot valaisevat työalueen
- Siistiä työskentelyä läpinäkyvän karasäiliön ansiosta, johon rikkinäiset niittikarat kerätään
Varaosia
- 5701 423 101 / SUUTIN 3,2mm ANG18
- 5701 423 100 / SUUTIN 2,4mm ANG18
- 5701 423 102 / SUUTIN 4,0mm ANG18
- 5701 423 103 / SUUTIN 4,8mm ANG18
- 5701 423 105 / VETOLEUAT ANG18
Tiedot(X)
Akun/pariston kapasiteetti | 0 Ah |
Nimellisjännite | 18 V |
Vetovoima | 19600 N |
Soveltuu vähint. niitin halkaisijalle | 2,4 mm |
Soveltuu enint. niitin halkaisijalle | 4,8 mm |
Koneen paino akun kanssa | 2 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!