Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akryylimassa M1

Akryylimassa M1
AKRYYLIMASSA M1 VALKOINEN 600ML

Tuotenro 0892169324

EAN 4061975499721

-
Akryylimassa M1

Tuotenro 0892169324

-
Määrä
P-koko:
x 12 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

M1-sertifioitu akryylimassa
  • Ei sisällä ftalaatteja

  • Voidaan päällemaalata/peittää vesiohenteisilla ja synteettisillä maaleilla

  • Helppo puhdistaa

  • Erinomainen tarttuvuus ilman pohjustetta

  • Lähes hajuton

  • Paljon käyttökohteita
  • Ftalaattivapaa

  • Päällemaalattavissa/peitettävissä vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla /laasteilla

  • Helppo puhdistaa

  • Erinomainen tarttuvuus ilman pohjustetta

  • Lähes hajuton

  • Paljon käyttökohteita

Akryylimassa M1 on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Väri

Valkoinen

Sisältö/tilavuus

600 ml

Tuotepakkaus

Pussi/makkarapatruuna

Kemiallinen perusta

Akryylihartsidispersio

Tiheys/ominaispaino

1,71 g/ml

Haju/tuoksu

Mieto tuoksu

Liikevara

12,5 %

Shore A -kovuus

30

Murtovenymä vähint.

240 %

Kovettumisnopeus (täysin kovettunut)

1 mm/vrk

Kovettunut / täysin kovettunut edellytykset

23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %

Kalvonmuodostusaika vähint.

7 min

Kalvonmuodostusaika, edellytykset

23°C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50%

Homesuojattu

Ei

Silikoni - vapaa

Kyllä

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-20 – 75 °C

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 40 °C

Pinnoitteen yhteensopivuus

Kyllä

Uudelleenpinnoitettavissa / päällemaalattavissa

Kyllä

Pinnan esikäsittely, vaatimukset

Pohjamateriaalin on oltava puhdas, kuiva, ruosteeton ja rasvaton.

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

18 Kuukautta / 5 - 25°C lämpötilassa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot