Akryyliteippi 2-P
Asennusteippi 2-P
AKRYYLITEIPPI 2-P 9MM X 33M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Soveltuu erinomaisesti kaikentyyppisten kohteiden kiinnittämiseen
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuihin
- Soveltuu raskaille kuormille
- Kestää kosteutta
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Korvaa ruuvit, vetoniitit, hitsisaumat sekä nestemäiset liimat
Tiedot(X)
Rullan/pyörän leveys | 9 mm |
Rullan pituus | 33 mm |
Paksuus | 1 mm |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 35 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 180 °C |
Tartuntavoima / 25 mm | 0.47 kN |
Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint. | 24 h |