Akselilukite Stop Fix
Akselilukite Stop Fix, kova
AKSELILUKITE 50 G
Tuotenro 089363850
EAN 4056807004983
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Korkeimmille leikkausjännityksille ja dynaamisille kuormille
Laajentaa koneistuksen toleransseja, tiivistää ja suojaa osia korroosiolta
Osat eivät ole irrotettavissa
Nopea kovettuminen
Täyttää raot kokonaan
Dos-järjestelmän annostelukorkki
- Kätevä käyttö yhdellä kädellä patentoidun annostelukorkin avulla
- Toinen käsi pysyy aina vapaana.
- Annostelukorkkia voi säätää portaattomasti
- Annostelua voidaan säätää käyttökohteen mukaan ja niin, että kulutus ja kustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä
- Annostelukorkin kaulaan ei jää ainetta
- Parempi kustannustehokkuus: tyhjenee lähes kokonaan
NSF ANSI/61 -sertifioitu
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat omiin kokemuksiimme. Suosittelemme testaamaan tuotteen ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Sisältää vaarallisia aineita. Noudata käyttöohjeita
Tiedot(X)
Käytetään lieriömäisten osien asennukseen, erityisesti jopa 0,20 mm:n välyksillä ja kun vaaditaan enimmäisvahvuutta ympäristön lämpötilassa kokoonpanoissa, joita ei tarvitse purkaa (akselit ja hammasrattaat)
Sopii erityisesti kokoonpanoihin, joissa liitoksiin kohdistuu dynaaminen rasitus
Voidaan käyttää hammaspyörien, levyjen, renkaiden, hihnapyörien ja roottoriakselikokoonpanojen kiinnitykseen sähkömoottoreissa ja vaihteistoissa
Pinnan on oltava puhdas ja rasvaton. Varmista, että koko väli on täytetty STOP FIXillä
Levitä liukukokoonpanoissa STOP FIXiä akselin ympärille ja renkaan suulle kevyesti pyörittäen kokoonpanon aikana, jotta aine jakautuu oikein
Levitä puristuskokoonpanoissa STOP FIXiä nopeasti ja huolellisesti kokonaan molemmille pinnoille
Levitä kutistusasennuskokoonpanoissa STOP FIX -kerros akselille. Rengas kuumennetaan, jotta siinä on asennuksen aikana riittävä välys
Älä liikuta osia, kunnes vahvuus on riittävä käsittelyyn
Sisällön paino | 50 g |
Kemiallinen perusta | Dimetakryylihappoesteri |
Väri | Vihreä fluoresoiva |
Soveltuu enintään kierteelle | M36 |
Raontäyttökyky enint. | 0,20 mm |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | -55 – 150 °C |
Vääntömomentti vähint. lukitesidoksen rikkouduttua | 30 Nm |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 18 Kuukautta / säilytys viileässä ja kuivassa paikassa |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!