Akselirengas DIN 705, malli A, DIN 553 - pidätinruuvilla, sinkittyä terästä, sinipassivoitu
DIN 705 DIN 553:lla, teräs, sinkitty, malli A
Tuotenro 0425825
EAN 4038898605294
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Halkaisijaan d1 = 70 mm asti yhdellä pidätinruuvilla, halkaisijasta d1 = 70 mm alkaen kahdella pidätinruuvilla
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 25 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 40 mm |
Leveys (b1) | 16 mm |
Kierteen tyyppi x kierretapin halkaisija | M 8 mm |
Standardit | DIN 705 |
Muoto/malli | A |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Säätöruuvien määrä | 1 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |