Akselirengas DIN 705, malli A DIN 553 -pidätinruuvilla, teräs, pinnoittamaton
DIN 705 DIN 553:lla pinnoittamaton teräs, malli A
Tuotenro 042578
EAN 4011231373913
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Halkaisijaan d1 = 70 mm asti yhdellä pidätinruuvilla, halkaisijasta d1 = 70 mm alkaen kahdella pidätinruuvilla
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 8 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 16 mm |
Leveys (b1) | 8 mm |
Kierteen tyyppi x kierretapin halkaisija | M 4 mm |
Standardit | DIN 705 |
Muoto/malli | A |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Säätöruuvien määrä | 1 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |