Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akselitappi, malli 1 Kaapelikelan pyörivälle alustalle/purkutelineelle KAW 2

Akselitappi kaapelikelan pyörivälle alustalle
AKSELI PYÖRIVÄLLE ALUSTALLE VYYHTI

Tuotenro 0975810201
EAN 4038898075912

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Johto-/kaapelikeloille ja joustaville sähköasennusputkille

Helppo kiinnitys kolmella M6-kuusiokoloruuvilla

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Korkeus

30 cm

Soveltuu vähint. sisähalkaisijalle

80 mm

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Väri

Liikenteen punainen RAL 3020

Paino

1.25 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot