Kuusiokoloruuvi, uppokanta ISO 10642, sinkitty teräs 010.9, sinipassivoitu (A2K)
DIN 7991 / ISO 10642, teräs 010.9, sinkitty
6-KOLOR. 10642 010.9 ZN M6X60
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 10642 korvaa standardin DIN 7991 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | nimellishalkaisijat M18, M22, M24 on jätetty pois | ruostumattomat teräkset on poistettu | lujuusluokat 10.9 ja 12.9 on lisätty).
Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan muodon vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 898-1
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (l1) | 60 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 12,16 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,72 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 4 |
Standardit | ISO 10642 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 010.9 |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Tuoteluokka | A |