Putkikiinnitin 1 - kevyt sarja
DIN 3015-1 PP, sisäpinta uritettu
STAUFF 428 PP KIINNITIN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Putkien pitävään kiinnittämiseen
- Saatavana tavallisimmissa mitoissa
- Suojaa ympäristöä vaimentamalla tärinää ja melua
- Erinomainen säänkestävyys myös äärimmäisissä olosuhteissa
Käytettävät ruuvikoot
Kuusioruuvi, DIN 931/933 ja ISO 4014/4017
Yhdessä DP-päälli-/suojalevyn kanssa
STAUFF-/DIN-koko - ruuvikoot (metrinen)
- 1 / 0 - M6 x 30
- 1A / 1 - M6 x 30
- 2 / 2 - M6 x 35
- 3 / 3 - M6 x 40
- 4 / 4 - M6 x 45
- 5 / 5 - M6 x 60
- 6 / 6 - M6 x 70
- 7 / 7 - M6 x 100
- 8 / 8 - M6 x 125
Kuusiokoloruuvi, ISO 4762
STAUFF-/DIN-koko - ruuvikoot (metrinen)
- 1 / 0 - M6 x 20
- 1A / 1 - M6 x 20
- 2 / 2 - M6 x 25
- 3 / 3 - M6 x 30
- 4 / 4 - M6 x 35
- 5 / 5 - M6 x 50
- 6 / 6 - M6 x 60
- 7 / 7 - M6 x 90
- 8 / 8 - M6 x 110
Tiedot(X)
DIN-standardin mukainen nimelliskoko | 4 |
Sisähalkaisija (d1) | 28 mm |
Reikien väli (e1) | 40 mm |
Pituus (l1) | 59 mm |
Leveys (b4) | 30 mm |
Korkeus (h1) | 42 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiaali | PP - polypropeeni |
Väri | Vihreä |
Malli | Sisäpinta uurrettu |