Varsijyrsin, HSCo8, lyhyt, keskileikkuu DIN 844K
Varsijyrsin, HSCo8, DIN 844K, Z3-5 2xD, tyyppi NR
JYRSIN D844NR 10 MM ROUH. PYÖREÄHARJA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Lieriövartinen, weldon kiinnitys
- Lyhyt, DIN 844
- Rouhintamalli, pyöreäharjainen NR
- Keskileikkuulla
Tiedot(X)
Halkaisija (d1) | 10 mm |
Varren halkaisija (d2) | 10 mm |
Standardit | DIN 844 |
Varren malli | Lieriö, DIN 6535-HB |
Leikkuumateriaali | HSSE Co8 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Kierrekulma | 30° (oikea) |
Pituus (l1) | 72 mm |
Leikkuureunan/-terän pituus (l2) | 22 mm |
Leikkuureunojen määrä | 4 KPL |
Kärjen halkaisijan toleranssi | k12 |
Varren halkaisijan toleranssi | h6 |