Päällysteraksi
Päällysteraksi
PÄÄLLYSTERAKSI 5000 KG 1/2 M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Varmuuskerroin 7:1
Värikoodattu tonneittain
CE-merkittyjä, EN/SFS 1492-2 standardin mukaisia
Tiedot(X)
Tehollinen pituus | 1 m |
Väri | Punainen |
Kantavuus (yksittäinen suora) | 5000 kg |
Materiaali | PES – Polyesteri |
Nauhan/hihnan leveys | 50 mm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -40 – 100 °C |
EN-standardi | 1492-2 |