Imuletku Saturno L SE
Imuletku Saturno L SE
SATURNO PVC IMULETKU 45MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Rakenne : Läpinäkyvä letku, sininen PVC-spiraali.
Sisäpinta on sileä, ulkopinta sileähkö. Letku kestää kulutusta ja sään vaikutusta.
Käyttölämpötila : -25...+60°C
Merkintä: I.P.L. SATURNO L ATOSSICO – Made in Italy + valmistusaika
Huomautukset: Tilauksesta muita kokoja
Tiedot(X)
Letkun sisähalkaisija | 45 mm |
Käyttöpaine | 2 bar |
Räjähdys-/murtumispaine | 4 bar |
Taivutussäde | 250 mm |
Väri | Sininen |
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |
Pituus | 50 m |