1/2" hylsy 12-kulma
1/2 hylsyavain, 12-kulmainen, Ko-ken
1/2 HYLSY 12-KULMA 30MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
AV/ Leukojen väli | 30 mm |
Pituus (L1) | 46 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 40 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 36 mm |