Heijastinteippi Kuormapeitteisiin
Heijastinteippi kuormapeitteisiin
HEIJASTINTEIPPI, PUNAINEN 50M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ECE-hyväksyntä, voidaan käyttää ilman erikoislupaa
ECE 104:n mukainen
Itsekiinnittyvä
Erittäin ohut, yksikerroksinen teippikalvo:
- Ei vahingoitu vedestä, bensiinistä tai korkeapainepesurista
- Voidaan liimata kulmien ympärille ongelmitta
- Ei vaadi erillistä reunojen tiivistämistä
- StVZO:n (Saksan tieliikennelain) pykälän 53 (10) kappaleen 1 kohtaa 3 ja kappaletta 2 sekä StVZO:n (Saksan tieliikenneasetus) pykälän 49a (7) mukainen
- Keltainen, valkoinen ja punainen (vain takaosan merkintä)
- StVZO:n (Saksan tieliikennelain) pykälän 51a (4), pykälän 49a (7) sekä pykälän 53 (10) liitteen kappaleen 1 kohdan 3 ja kappaleen 2
- Keltainen, valkoinen ja punainen (vain takaosan merkintä)
Tiedot(X)
Kuormapeitteisiin
Kiinnitys uusiin rekisteröityihin ajoneuvoihin on ollut pakollista 10.10.2007 lähtien
- Ajoneuvot matkustajien kuljetukseen, M2 – auto, jossa on yli 9 istuinta, M3
- Ajoneuvot tavaroiden kuljetukseen, N3/N4 – kevyt hyötyajoneuvo, enimmäispaino yli 7,5t
- Perävaunut ja puoliperävaunut (O)
O3 – perävaunut, enimmäispaino 3,5t – 10t
O4 – perävaunut, kokonaispaino yli 10t
Kiinnitys olemassa oleviin ajoneuvoihin on sallittu
- Ajoneuvot matkustajien kuljetukseen, M2 – auto, jossa on yli 9 istuinta, M3
- Ajoneuvot tavaroiden kuljetukseen (N)
N1/N2 – kevyt hyötyajoneuvo, enimmäispaino 7,5t
N3/N4 – kevyt hyötyajoneuvo, enimmäispaino yli 7,5t
- Perävaunut ja puoliperävaunut (O)
O2 – perävaunut, enimmäispaino 0,75t – 3,5t
O3 – perävaunut, enimmäispaino 3,5t – 10t
O4 – perävaunut, kokonaispaino yli 10t
Kiinnitys olemassa oleviin ajoneuvoihin ei ole sallittu
- Ajoneuvot matkustajien kuljetukseen, M1 – auto, jossa on enintään 9 istuinta
- Perävaunu ja puoliperävaunu, O1 – perävaunu, enimmäispaino on 0,75t
Leveys | 50 mm |
Pituus | 50 m |
Väri | Punainen |