Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)
DIN 976-1, sinkitty teräs 8.8, A-malli
KIERRETANKO DIN 975 8.8 ZN M6X1000
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kierteen halkaisijasta M5 lukien kierretangot voidaan merkitä toisesta päästä (päätypinta) lujuusluokkamerkinnän sijaan seuraavalla värimerkinnällä.
Teräs 8.8 - liikenteenkeltainen RAL 1023
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (l1) | 1000 mm |
Standardit | DIN 976-1 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinnoite | Sinkitty |
Muoto/malli | A |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Tunnisteväri/värikoodi | Liikenteenkeltainen RAL 1023 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |