Urosliitin letkuyhteellä tyyppi E
Urosliitin letkuyhteellä tyyppi E
ARESLOC E 6", UROS/LETKU, AISI 316
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyyppi | E |
Nimellishalkaisija | 150 mm |
Letkuliitännän halkaisija | 152 mm |
Materiaali | Haponkestävä teräs, AISI 316 |