Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akselivarmistin

Akselivarmistinrengas, ZA
AKSELIVARMISTIN TYPE ZA 16MM

Tuotenro 04384 16

EAN 4038898468776

-
Akselivarmistin

Tuotenro 04384 16

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Varmistinrengas akseleille, ZA, pinnoittamaton teräs
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu akseleille

16 mm

Soveltuu uran halkaisijalle

15,8 mm

Sisähalkaisija (d1)

15,6 mm

Paksuus (s1)

0,4 mm

Standardit

WN 438

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot