Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akselivarmistin DIN 471, jousiteräs, fosfatoitu, öljytty, standardin mukainen malli A, akseleille

DIN 471, jousiteräs, fosfatoitu, standard-malli
AKSELIVARMISTIN DIN471 10X1

Tuotenro 043810

EAN 4053479728421

-
Akselivarmistin DIN 471, jousiteräs, fosfatoitu, öljytty, standardin mukainen malli A, akseleille

Tuotenro 043810

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Rajoittaa turvallisesti liikettä myös koneen osien pyörivien liikkeiden aikana akseleissa ja porausrei'issä esimääritettyyn tasoon asti.

  • Suuret puristus-, veto- ja iskuvoimat välitetään ilman vääntymistä

  • Suuret aksiaaliset voimat välitetään puristamalla koneen osaa uran seinämään

  • Akselivarmistinrenkaita voidaan myös käyttää suurissa nopeuksissa

  • Renkaat voidaan poistaa nopeasti ja helposti asianmukaisilla pihdeillä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu akseleille

10 mm

Soveltuu uran halkaisijalle

9,6 mm

Sisähalkaisija (d1)

9,3 mm

Lenkin leveys (a1)

3,3 mm

Leveys (b1)

1,8 mm

Paksuus (s1)

1 mm

Standardit

DIN 471

Malli

Standardin mukainen malli

Materiaali

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Fosfatoitu + öljytty tai rasvattu

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot