Akselivarmistin DIN 471, jousiteräs, fosfatoitu, öljytty, standardin mukainen malli A, akseleille
DIN 471, jousiteräs, fosfatoitu, standard-malli
AKSELIVARMISTIN DIN471 12X1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Rajoittaa turvallisesti liikettä myös koneen osien pyörivien liikkeiden aikana akseleissa ja porausrei'issä esimääritettyyn tasoon asti.
- Suuret puristus-, veto- ja iskuvoimat välitetään ilman vääntymistä
- Suuret aksiaaliset voimat välitetään puristamalla koneen osaa uran seinämään
- Akselivarmistinrenkaita voidaan myös käyttää suurissa nopeuksissa
- Renkaat voidaan poistaa nopeasti ja helposti asianmukaisilla pihdeillä
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu akseleille | 12 mm |
Soveltuu uran halkaisijalle | 11,5 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 11 mm |
Lenkin leveys (a1) | 3,3 mm |
Leveys (b1) | 1,8 mm |
Paksuus (s1) | 1 mm |
Standardit | DIN 471 |
Malli | Standardin mukainen malli |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Fosfatoitu + öljytty tai rasvattu |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |